Eriks

Wellendichtring NBR RST 18x40x7

  • ERIKS:12041758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform AS (ISO 6194/1) mit gummiertem Außenmantel, Spiralfeder und mit Staublippe. Gleiche Ausführung wie ERIKS-Typ R, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Dadurch hervorragend geeignet, wenn der Radialwellendichtring mit Sand, Staub, Schmutz und Ähnlichem in Berührung kommt. Der ERIKS-Typ RST ist in vielen metrischen und zölligen Abmessungen verfügbar.

Max. Druck: 0,05 MPa Max.
Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

5,40 €/ Stückexkl. MwSt

6,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,40 €

-

5+

4,32 €

20.00%

10+

3,51 €

35.00%

30+

2,70 €

50.00%

50+

2,43 €

55.00%

100+

2,16 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
18 mm
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Ausführung gemäß Hersteller
RST
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
RST
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS 
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja