Eriks

Wellendichtring NBR R-DUO 65x90x12 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:10012054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser RWDR aus der R-Reihe ist mit zwei getrennten Dichtlippen ausgestattet. So können mit nur einem einzigen Ring zwei Medien abgedichtet werden. Alternativ zum ERIKS-Typ R-DUO sind zwei rückseitig gegeneinander eingebaute Radialwellendichtringe des ERIKS-Typs R möglich. Dabei ist eine entsprechende Druckentlüftung zu berücksichtigen.
Zur Liste hinzufügen

14,50 €/ Stückexkl. MwSt

16,97 €inkl. MwSt

1068 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,50 €

-

5+

11,60 €

20.00%

10+

9,43 €

35.00%

30+

7,25 €

50.00%

50+

6,53 €

55.00%

100+

5,80 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Schaftdurchmesser
65 mm
Bohrungsdurchmesser
90 mm
Ausführung gemäß Hersteller
R-DUO
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Feder
RVS 304 (1.4301)
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
9 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
R-DUO
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein