22,10 €/ Stückexkl. MwSt
25,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,10 € | - |
5+ | 17,68 € | 20.00% |
10+ | 14,37 € | 35.00% |
30+ | 11,05 € | 50.00% |
50+ | 9,95 € | 55.00% |
100+ | 8,84 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 28 mm |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R-DUO |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R-DUO |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |