4,86 €/ Stückexkl. MwSt
5,69 €inkl. MwSt
300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,86 € | - |
5+ | 3,89 € | 20.00% |
10+ | 3,16 € | 35.00% |
30+ | 2,43 € | 50.00% |
50+ | 2,19 € | 55.00% |
100+ | 1,94 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 25.4 mm |
Bohrungsdurchmesser | 36.51 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 6.35 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |