Eriks

Wellendichtring NBR R 15,87x25,4x6,35

  • ERIKS:10010211
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform A (ISO 6194/1) mit gummiertem Außenmantel, Spiralfeder, aber ohne Staublippe. Lieferbar in nahezu allen üblichen metrischen, als auch zölligen Abmessungen. Bei Ausführung mit einer NBR-Dichtlippe wird standardmäßig eine Feder aus Federstahl (nach DIN 17223), - bei Dichtlippen aus Genuine Viton®, eine Feder aus Edelstahl (1.4401) verwendet. Alternative Federn aus Elastomer (O-Ring) sind auf Wunsch möglich. Der Versteifungsring besteht standardmäßig aus unlegiertem Stahl nach DIN 1624.

Max. Druck:0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: -
Zur Liste hinzufügen

4,45 €/ Stückexkl. MwSt

5,21 €inkl. MwSt

121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,45 €

-

5+

3,56 €

20.00%

10+

2,89 €

35.00%

30+

2,23 €

50.00%

50+

2,00 €

55.00%

100+

1,78 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150