Eriks

Wellendichtring NBR R 100x150x12

  • ERIKS:10007571
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform A (ISO 6194/1) mit gummiertem Außenmantel, Spiralfeder, aber ohne Staublippe. Lieferbar in nahezu allen üblichen metrischen, als auch zölligen Abmessungen. Bei Ausführung mit einer NBR-Dichtlippe wird standardmäßig eine Feder aus Federstahl (nach DIN 17223), - bei Dichtlippen aus Genuine Viton®, eine Feder aus Edelstahl (1.4401) verwendet. Alternative Federn aus Elastomer (O-Ring) sind auf Wunsch möglich. Der Versteifungsring besteht standardmäßig aus unlegiertem Stahl nach DIN 1624.

Max. Druck:0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: -
Zur Liste hinzufügen

32,30 €/ Stückexkl. MwSt

37,79 €inkl. MwSt

654 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,30 €

-

5+

24,23 €

25.00%

25+

22,61 €

30.00%

50+

19,38 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150