4,81 €/ Stückexkl. MwSt
5,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,81 € | - |
5+ | 3,85 € | 20.00% |
10+ | 3,13 € | 35.00% |
30+ | 2,40 € | 50.00% |
50+ | 2,16 € | 55.00% |
100+ | 1,92 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Schaftdurchmesser | 6.35 mm |
Bohrungsdurchmesser | 12.7 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | MZV |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 3.17 mm |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | MZV |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |