Eriks

Wellendichtring NBR GVST 90x120x13

  • ERIKS:10009112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform CS (ISO 6194/1) mit metallischem Außenmantel, Spiralfeder, zusätzlichem zweiten Blech zur Schutzfunktion und Staublippe.

Max Druck: 0,05 MPa
Max Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

38,60 €/ Stückexkl. MwSt

45,16 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

38,60 €

-

5+

28,95 €

25.00%

25+

27,02 €

30.00%

50+

23,16 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150