Eriks

Wellendichtring NBR GVST 60x80x12

  • ERIKS:10008535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform CS (ISO 6194/1) mit metallischem Außenmantel, Spiralfeder, zusätzlichem zweiten Blech zur Schutzfunktion und Staublippe.

Max Druck: 0,05 MPa
Max Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

19,20 €/ Stückexkl. MwSt

22,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,20 €

-

5+

15,36 €

20.00%

10+

12,48 €

35.00%

30+

9,60 €

50.00%

50+

8,64 €

55.00%

100+

7,68 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150