51,50 €/ Stückexkl. MwSt
60,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 51,50 € | - |
5+ | 41,20 € | 20.00% |
10+ | 33,48 € | 35.00% |
30+ | 25,75 € | 50.00% |
50+ | 23,18 € | 55.00% |
100+ | 20,60 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Schaftdurchmesser | 55.56 mm |
Bohrungsdurchmesser | 76.2 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GVP |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12.7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 15 m/s |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.5 MPa |
Typ | GVP |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |