Eriks

Wellendichtring NBR GV 55x100x13

  • ERIKS:10006958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform C (ISO 6194/1) mit metallischem Außenmantel, Spiralfeder, zusätzlichem zweiten Blech zur Schutzfunktion, aber ohne Staublippe. Dieser besonder solide ERIKS Bauform wird vorzugsweise bei Wellen mit großen Durchmessern u. a. zum Schutz der Feder eingesetzt.

Max Druck: 0,05 MPa
Max Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

24,10 €/ Stückexkl. MwSt

28,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,10 €

-

5+

19,28 €

20.00%

10+

15,67 €

35.00%

30+

12,05 €

50.00%

50+

10,85 €

55.00%

100+

9,64 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150