18,70 €/ Stückexkl. MwSt
21,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 18,70 € | - |
5+ | 14,96 € | 20.00% |
10+ | 12,16 € | 35.00% |
30+ | 9,35 € | 50.00% |
50+ | 8,41 € | 55.00% |
100+ | 7,48 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 25.4 mm |
Bohrungsdurchmesser | 34.92 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | M |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 6.35 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | M |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-B |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |