Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Schaftdurchmesser | 165 mm |
Bohrungsdurchmesser | 195 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GVP |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 15 m/s |
Temperaturbereich | von -10 bis 150 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.5 MPa |
Typ | GVP |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |