Eriks

Welle-Schwungrad-Verbindung, SGFlex-3FF Serie, GK-10342

  • ERIKS:14998099
  • Hersteller:GK-10342
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex-3F
Typ
Flexible Coupling
Nenndrehmoment
3240 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1.9 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
1.4 mm
Innendurchmesser
127 mm
Innendurchmesser
5 in
Außendurchmesser
281 mm
Lochkreis
220 mm
Max. Drehzahl
3500
Länge
155 mm