Eriks

Welle-Schwungrad-Verbindung, SGFlex-3FF Serie, GK-10336

  • ERIKS:14998093
  • Hersteller:GK-10336
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex-3F
Typ
Flexible Coupling
Nenndrehmoment
1400 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1.2 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.6 mm
Innendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
3.125 in
Außendurchmesser
195 mm
Lochkreis
140 mm
Max. Drehzahl
5100
Länge
105 mm