Eriks

Welle-Schwungrad-Verbindung, SGFlex-3FF Serie, GK-10332

  • ERIKS:14998089
  • Hersteller:GK-10332
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex-3F
Typ
Flexible Coupling
Nenndrehmoment
740 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.7 mm
Innendurchmesser
70 mm
Innendurchmesser
2.75 in
Außendurchmesser
162 mm
Lochkreis
120 mm
Max. Drehzahl
5800
Länge
90 mm