Eriks

Welle-Schwungrad-Verbindung, SGFlex-3FF Serie, GK-10329

  • ERIKS:14998087
  • Hersteller:GK-10329
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex-3F
Typ
Flexible Coupling
Nenndrehmoment
420 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
0.8 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.7 mm
Innendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
2.3125 in
Außendurchmesser
132 mm
Lochkreis
96 mm
Max. Drehzahl
6700
Länge
71 mm