Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Welle-Schwungrad-Verbindung, S...
Welle-Schwungrad-Verbindung, SGFlex-3FF Serie, GA000-029
ERIKS:
14998044
Hersteller:
GA000-029
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Serie
SGFlex
Typ
Flexible Coupling
Nenndrehmoment
420 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
0.8 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.7 mm
Lochkreis
96 mm
Max. Drehzahl
6700
Alle Varianten anzeigen
Anmelden