Eriks

Welle-Schwungrad-Verbindung, SGFlex-3FF Serie, GA000-024

  • ERIKS:14998043
  • Hersteller:GA000-024
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex
Typ
Flexible Coupling
Nenndrehmoment
210 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
0.6 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.3 mm
Lochkreis
75 mm
Max. Drehzahl
7200