Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Welle-Schwungrad-Verbindung, S...
Welle-Schwungrad-Verbindung, SGFlex-3FF Serie, GA000-015
ERIKS:
14998045
Hersteller:
GA000-015
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Serie
SGFlex
Typ
Flexible Coupling
Nenndrehmoment
740 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.7 mm
Lochkreis
120 mm
Max. Drehzahl
5800
Alle Varianten anzeigen
Anmelden