27,04 €/ Meterexkl. MwSt
31,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Trix-Rotstrahl |
Innendurchmesser | 35 mm |
Wandstärke | 5.5 mm |
Außendurchmesser | 46 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |