Eriks

Wasserschlauch Trix-Rotstrahl, Rolle=40m, Innendurchmesser 30x5,5

  • ERIKS:10069651
Image 1
Geschmeidig in der Handhabung, exakt rund an jeder Schnittstelle, problemlose Montage der Armaturen.

Produkteigenschaften
  • Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • LABS-, Trennmittel- und Fettfrei.
Zur Liste hinzufügen

24,25 €/ Meterexkl. MwSt

28,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Trix-Rotstrahl
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
5.5 mm
Außendurchmesser
41 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Biegeradius
140 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C