Eriks

Wasserschlauch Trix-Rotstrahl, Rolle=40m, Innendurchmesser 22x4,5

  • ERIKS:10014717
Image 1
Geschmeidig in der Handhabung, exakt rund an jeder Schnittstelle, problemlose Montage der Armaturen.

Produkteigenschaften
  • Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • LABS-, Trennmittel- und Fettfrei.
Zur Liste hinzufügen

21,71 €/ Meterexkl. MwSt

25,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Trix-Rotstrahl
Innendurchmesser
22 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.52 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein