Eriks

Wandplatte schwenkbar BZ 090

  • ERIKS:11058165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schwenkbare Wandplatte für automatischen Schlauchaufroller.

•     Robuster Schlauchaufroller
Oberfläche aus Kunststoff in blau/grau.
Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft, Diesel usw.
•     Für Schläuche von 10-30 mm
Mit Rückholfeder aus Federstahl.
•     Einfache Handhabung
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
•    Flexibel zusammenstellbar.
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, 2 wartungsfreie Kugellager.
•    Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Für Hochdruckwasser bis 150 °C = 350 bar.



•    Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Temperaturbeständig: von –40 °C bis +100 °C.
Gummischlauch: schwarz, abriebfest, komplet armiert.
Loses Schlauchende: 1/2 Zoll Außengewinde mit Knickschutz und Schlauchpuffer.

Zur Liste hinzufügen

486,20 €/ Stückexkl. MwSt

568,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150