Eriks

Wandhalter für Augenspülflasche CEDEROTH 500 ml

  • ERIKS:12529026
Image 1
WANDHALTERUNG FUR CEDERROTH AUGENDUSCHE 500 ML

Robuste und praktische Wandhalterung für Cederroth Augendusche 500 ml.- Dank der Wandhalterung hat die Flasche einen bestimmten Platz, alle wissen, wo sie ist.- Die Flasche ist in der Wandhalterung arretiert und öffnet sich automatisch, wenn man sie aus der Halterung dreht – die Augenspülung kann unmittelbar beginnen.- Die Wandhalterung kann an verschiedenen Stellen angebracht werden und ist daher für alle Arbeitsplätze und Räumlichkeiten geeignet.
Zur Liste hinzufügen

23,84 €/ Stückexkl. MwSt

27,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Höhe
2.7 cm
Länge
7 cm
Breite
9 cm
Farbe
Grün