47,84 €/ Stückexkl. MwSt
55,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GMV-FF-A-EN11-PN40 |
Norm | EN 1092-1/11 |
Material | Stahl |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 88.9 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 3.2 mm |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Festflansch |
Anschlussarmatur | EN1092-1 Type 11 PN40 |
Größe Anschlussarmatur | DN80 |
Temperaturbereich | von -50 bis 450 °C |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |