Eriks

Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN40 DN15

  • ERIKS:12701043
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,92 €/ Stückexkl. MwSt

16,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMV-FF-A-EN11-PN40
Norm
EN 1092-1/11
Material
Stahl
Außendurchmesser der Anschweißspitze
21.3 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2 mm
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092-1 Type 11 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN15
Temperaturbereich
von -50 bis 450 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar