Eriks

Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN80

  • ERIKS:12644638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,68 €/ Stückexkl. MwSt

51,11 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMV-FF-A-EN11-PN40
Norm
EN 1092-1/11
Material
Stahl
Außendurchmesser der Anschweißspitze
88.9 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.9 mm
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092-1 Type 11 PN16
Größe Anschlussarmatur
DN80
Temperaturbereich
von -50 bis 450 °C
Max. Betriebsdruck
16 bar