Eriks

Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN50

  • ERIKS:13338757
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,64 €/ Stückexkl. MwSt

40,53 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMV-FF-A-EN11-PN16
Norm
EN 1092-1/11
Material
Stahl
Außendurchmesser der Anschweißspitze
60.3 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.9 mm
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092-1 Type 11 PN16
Größe Anschlussarmatur
DN50
Temperaturbereich
von -50 bis 450 °C
Max. Betriebsdruck
16 bar