72,96 €/ Stückexkl. MwSt
85,36 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GMV-FF-A-EN11-PN16 |
Norm | EN 1092-1/11 |
Material | Stahl |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 139.7 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 4 mm |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Festflansch |
Anschlussarmatur | EN1092-1 Type 11 PN16 |
Größe Anschlussarmatur | DN125 |
Temperaturbereich | von -50 bis 450 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |