6,94 €/ Stückexkl. MwSt
8,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 436 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 36 mm |
Dicke | 6 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 33 |
DIN-Norm | 436 |
Typ | Vierkant-Unterlegscheibe |
Facettenförmig | Nein |
Breite | 100 mm |