Eriks

Vierkant-Unterlegscheibe Stahl DIN 436 M16

  • ERIKS:11762160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,83 €/ Stückexkl. MwSt

0,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 436
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
17.5 mm
Dicke
5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
DIN-Norm
436
Typ
Vierkant-Unterlegscheibe
Facettenförmig
Nein
Breite
50 mm