0,71 €/ Stückexkl. MwSt
0,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 436 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 13.5 mm |
Dicke | 4 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
DIN-Norm | 436 |
Typ | Vierkant-Unterlegscheibe |
Facettenförmig | Nein |
Breite | 40 mm |