Eriks

Versenkte Federring geschlossene Außenverzahnung DIN 6798 M6.4 Edelstahl A2

  • ERIKS:11747499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6798V
Serie
DIN 6798V
Für Schraubenmaß metrisch
6
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
11.8 mm
Dicke
0.4 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6798V
Ausführung
Geschlossene Aussenverzahnung
Typ
Versenkte Federring