Eriks

Versenkte Federring geschlossene Außenverzahnung DIN 6798 M3.2 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6798V
Serie
DIN 6798V
Für Schraubenmaß metrisch
3
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
6 mm
Dicke
0.2 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6798V
Ausführung
Geschlossene Aussenverzahnung
Typ
Versenkte Federring