Eriks

Versenkte Federring geschlossene Außenverzahnung DIN 6798 M10 Federstahl

  • ERIKS:11787404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6798V
Serie
DIN 6798V
Für Schraubenmaß metrisch
10
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
19 mm
Dicke
0.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
6798V
Ausführung
Geschlossene Aussenverzahnung
Typ
Versenkte Federring