Eriks

Verpackungsstahlband 16x0,5mm lackiert

  • ERIKS:23862021
Image 1
Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, schwarz lackiert, verpackt

•    Mit abgerundeten Kanten
•    In einlagigen Ringen (Scheibenwicklung)
•    Verpackt mit 2 Ringen (2 x ca. 22,5 kg = ca. 45 kg), ca. 16 m pro kg
•    Bruchlast: ca. 7000 N

Zur Liste hinzufügen

402,65 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

471,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150