Eriks

Verlegeband D87 doppelseitig 50mmx25m

  • ERIKS:12532722
  • Hersteller:D87,WEI,50X25M
Image 1
Doppelseitiges Klebeband

Ausführung: Gewebeträger doppelseitig, mit weißem, aggressiv klebendem synthetischem Kautschukkleber. Temperaturbeständig von –20 °C bis +70 °C.

Anwendung : Zum Verlegen und Fixieren von Teppichböden, auch auf rauen Untergründen.

Zur Liste hinzufügen

8,83 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

10,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
9857
Serie
9857
Breite
50 mm
Länge
25 m
Doppelseitig
Ja
Farbe
Beige