Eriks

Verkehrsspiegelfolie Typ 1 Uni-Sig 80100

  • ERIKS:12639297
  • Hersteller:4053569073783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard-Verkehrsspiegel

•    Optimale Sicht im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen
Die rot/weiße Reflexfolie verringert das Unfallrisiko besonders bei schlechter Witterung und Dunkelheit.
Windlast-geprüft bis Windstärke 12.
Für den Einsatz im Straßenverkehr, in Industriegebieten, in Tiefgaragen, in Einkaufszentren und auf privaten Fahrwegen.
•    Lieferumfang
Halterung mit 2 Fixpunkten zur Montage an Wand oder Pfosten (Ø 50–85 mm).


* Empfohlene Richtwerte.

Zur Liste hinzufügen

804,47 €/ Stückexkl. MwSt

941,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Breite
1000 mm
Höhe
800 mm
Sichtweite
22–27 m
Gewicht
21 kg
Form
Rechteck