Eriks

Verkehrsspiegelfolie Typ 1 Uni-Sig 6080

  • ERIKS:12970996
  • Hersteller:US TYP1 6080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard-Verkehrsspiegel

•    Optimale Sicht im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen
Die rot/weiße Reflexfolie verringert das Unfallrisiko besonders bei schlechter Witterung und Dunkelheit.
Windlast-geprüft bis Windstärke 12.
Für den Einsatz im Straßenverkehr, in Industriegebieten, in Tiefgaragen, in Einkaufszentren und auf privaten Fahrwegen.
•    Lieferumfang
Halterung mit 2 Fixpunkten zur Montage an Wand oder Pfosten (Ø 50–85 mm).


* Empfohlene Richtwerte.

Zur Liste hinzufügen

591,40 €/ Stückexkl. MwSt

691,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Breite
800 mm
Höhe
600 mm
Sichtweite
15–22 m
Gewicht
15 kg
Form
Rechteck