Eriks

Verkehrsspiegel Acryl 60x80cm

  • ERIKS:12970999
  • Hersteller:TM AC 60 X 80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verkehrsspiegel

•    Optimale Sicht im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen
Die roten Reflektoren (Typ RA2) verringern das Unfallrisiko besonders bei schlechter Witterung und Dunkelheit.
•    Robuste Konstruktion
Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, UV-beständig und Windlast-geprüft bis Windstärke 12.
Die beschlagfreien Varianten verfügen zusätzlich über eine Spezialbeschichtung.
•    Lieferumfang
Massive 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur exakten Befestigung an Wand oder Säulen (Ø 50–85 mm).


* Empfohlene Richtwerte.

Zur Liste hinzufügen

679,10 €/ Stückexkl. MwSt

794,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Breite
800 mm
Höhe
600 mm
Sichtweite
15–22 m
Gewicht
15 kg
Form
Rechteck