Eriks

Vaterteil-Schalenverschraubung Rillenstutzen ECM 50mm Messing Außengewinde 2"

  • ERIKS:12962519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,95 €/ Stückexkl. MwSt

24,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi