127,80 €/ Stückexkl. MwSt
149,53 €inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHM |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN100 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362 psi |