Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Valve Stem Packing Sealcord 5m...
Valve Stem Packing Sealcord 5m/Spule Ø8 mm
ERIKS:
10034105
Hersteller:
DP08-05
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Form
rund
Material Imprägniermittel
ohne
Breite
8 mm
Höhe
8 mm
Bereich pH
von 1 bis 13
Alle Varianten anzeigen
Anmelden