Eriks

Unterlegscheibe Aussenstössel DIN 432 8.4mm Edelstahl

  • ERIKS:11741578
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 432
Serie
DIN 432
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
22 mm
Dicke
1 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
432
Für Schraubenmaß metrisch
8
Ausführung
Aussenstössel