0,08 €/ Stückexkl. MwSt
0,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 432 |
Serie | DIN 432 |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Dicke | 0.75 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 432 |
Für Schraubenmaß metrisch | 6 |
Ausführung | Aussenstössel |