1,56 €/ Stückexkl. MwSt
1,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 432 |
Serie | DIN 432 |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 34 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 432 |
Für Schraubenmaß metrisch | 33 |
Ausführung | Aussenstössel |