0,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 432 |
Serie | DIN 432 |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Dicke | 1.2 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 432 |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
Ausführung | Aussenstössel |