Eriks

Umreifungsband Komplett-System Polyesterband 19mm

  • ERIKS:11819233
  • Hersteller:4030198170519
Image 1
Polyester-Umreifungsband-Komplettsystem Standard, 19 mm

•    Optimale Ladungssicherung
Hält jede Fracht bei Transport und Lagerung zuverlässig zusammen.
•    Einfache Handhabung
Das Polyesterband lässt sich einfach verarbeiten und kann jederzeit aufgespannt werden.
Kein Verletzungsrisiko.
•    Hervorragende Materialeigenschaften
Das Polyesterband bietet alle Vorteile von sowohl Kunststoff- als auch Stahl-Umreifungsband.
Außergewöhnlich stark und sehr elastisch.
Beständig gegen starke Stöße.
Hervorragender Oberflächenschutz und Temperaturbeständigkeit (wasserbeständig).



Set besteht aus:
•    Spanngerät
•    Spender, tragbar für 76 mm
•    1 Rolle Umreifungsband mit 19 mm, 600 Meter
•    1000 Klemmen, 19 mm
•    Palettiernadel


Ausführung: Set
Zur Liste hinzufügen

506,54 €/ Stückexkl. MwSt

592,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150