Polyester-Umreifungsband-Komplettsystem Standard, 13 mm
• Optimale Ladungssicherung
Hält jede Fracht bei Transport und Lagerung zuverlässig zusammen.
• Einfache Handhabung
Das Polyesterband lässt sich einfach verarbeiten und kann jederzeit aufgespannt werden.
Kein Verletzungsrisiko.
• Hervorragende Materialeigenschaften
Das Polyesterband bietet alle Vorteile von sowohl Kunststoff- als auch Stahl-Umreifungsband.
Außergewöhnlich stark und sehr elastisch.
Beständig gegen starke Stöße.
Hervorragender Oberflächenschutz und Temperaturbeständigkeit (wasserbeständig).
Set besteht aus:
• Spanngerät
• Spender, tragbar für 76 mm
• 1 Rolle Umreifungsband mit 13 mm, 1100 Meter
• 1000 Klemmen, 13 mm
• Palettiernadel
Ausführung: Set